Schruppscheibe A30NSG V2A178x7,2mm gekr. Pferd

Artikelnummer: Z00306396
EAN: 4007220470398
Herstellernummer: E178-7 A30NSG -INOX
Pferd
Schruppscheibe A30NSG V2A178x7,2mm gekr. Pferd
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Stück Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung, SG-ELASTIC, Rüggeberg Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für die universelle Edelstahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen. Spezialkorund (A30). Zum professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung von Edelstahl: Für die Bearbeitung von Edelstahl empfehlen sich grundsätzlich nur eisen- und schwefelfreie Werkzeuge. Zudem sollten Sie ein Werkzeug nach der Bearbeitung von Normalstahl nicht für Edelstahl verwenden. An dem Werkzeug befinden sich Rückstände des Normalstahls. Diese Rückstände zerstören jede Edelstahllegierung und führen somit zur Rostbildung am bearbeiteten Edelstahl-Werkstück. Sogar Funken, die bei der Bearbeitung von Normalstahl auftreten, können Edelstahl-Legierungen zerstören. Attribute: max. Drehzahl: 8600 min-1, Ø x Stärke: 178 x 7,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl bedingt geeignet
D x Stärke mm 178 x 7,2
max Drehzahl min-1 8600
Ausfuehrung gekröpft
INOX empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen