PFERD Schruppschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 125mm Stärke 7,2 mm

Lieferung in 1 Werktag.

2,64 €

Netto 2,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

max Drehzahl min-1 12200
D x Stärke mm 125 x 7,2
Guss bedingt geeignet
Stahl empfohlen
Ausführung gekröpft
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd Schruppschleifscheibe Korund mittelhart, Ø 125mm Stärke 7,2 mm

Anwendung:

        
  • Stahl- und Gussbearbeitung
  •     
  • Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung.
  •     
  • Zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk.
  •     
  • Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
  •     
  • Schon mit geringem Anpressdruck besonders zerspanungsfreudig

Ausführung:

        
  • Schruppscheibe für Stahl- und Gussbearbeitung
  •     
  • Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
  •     
  • Korund (A30), mitelhart

Attribute:

        
  • max. Drehzahl: 12200 min-1,
  •     
  • Scheiben-Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm
  •     
  • Normbohrung 22,23 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben