Schruppscheibe A30PPS 178x8,3mm gekr. Pferd

Artikelnummer: Z00306378
EAN: 4007220470534
Herstellernummer: E178-8 A30PPSF
Pferd
Schruppscheibe A30PPS 178x8,3mm gekr. Pferd
Inkl. Steuern: 5,49 € VE 1 Stück Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe für Stahl- und Gussbearbeitung, PS-FORTE, Rüggeberg Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Korund (A30), mitelhart, für die Stahl- und Gussbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung. Zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Attribute: max. Drehzahl: 8600 min-1, Ø x Stärke: 178 x 8,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
D x Stärke mm 178 x 8,3
max Drehzahl min-1 8600
Ausfuehrung gekröpft
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen