Schruppscheibe für Metall, Ø 125 x 7,2 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00437960
EAN: 4007220468951
Pferd
Schruppscheibe für Metall, Ø 125 x 7,2 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 4,30 € VE 1 Stück Netto 3,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pferd

Zur Bearbeitung von Stahl. - Kunstharzgebundene und faserstoffverstärkte Universalscheibe - Mit Normbohrung 22,23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø x Stärke (mm) 125 x 7,2
Typ A 24 R
Drehzahl max. (min-1) 12200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen