Schruppscheibe für Metall, Ø 125 x 6,0 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00437951
EAN: 3157629574034
RASTA
Schruppscheibe für Metall, Ø 125 x 6,0 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 2,83 € VE 1 Stück Netto 2,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasta preisgünstig

Zur Bearbeitung von Stahl. - Kunstharzgebundene und faserstoffverstärkte Universalscheibe - Mit Normbohrung 22,23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø x Stärke (mm) 125 x 6,0
Typ A 30 R
Drehzahl max. (min-1) 12200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen