Hettich Kugelauszug für 17mm Nut 030768 Schubkastenlänge 500mm Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00033537
EAN: 4023149307683
Herstellernummer: 30768
Hettich Kugelauszug für 17mm Nut 030768 Schubkastenlänge 500mm Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Paar Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 100 N · für Schubkastenlängen von 155 bis 550 mm · Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubkastenlänge 500 Millimeter
Modellbezeichnung 030768

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen