Kugelauszug für 17mm Nut 071835 Schubkastenlänge 220-355mm Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00033533
EAN: 4023149718359
Herstellernummer: 71835
Kugelauszug für 17mm Nut 071835 Schubkastenlänge 220-355mm Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 4,13 € VE 1 Paar Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 100 N · für Schubkastenlängen von 155 bis 550 mm · Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubkastenlänge (mm) 220-355
Modellbezeichnung 071835

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen