Hettich Kugelauszug für 27mm Nut 025156 Schubkastenlänge 350-550mm Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00033540
EAN: 4023149251566
Herstellernummer: 25156
Hettich Kugelauszug für 27mm Nut 025156 Schubkastenlänge 350-550mm Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 6,89 € VE 1 Paar Netto 5,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 120 N · für Schubkastenlängen von 230 bis 550 mm · Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 025156
Schubkastenlänge 350-550 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen