Hettich Kugelauszug KA 3434 077804 Schubkastenlänge 500mm Stahl chromatiert

Artikelnummer: Z00033409
EAN: 4023149778049
Herstellernummer: 77804
Hettich Kugelauszug KA 3434 077804 Schubkastenlänge 500mm Stahl chromatiert
Brutto Set-Preis 32,64 € Netto 27,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 200 N · 6 Schienenlängen von 300 bis 550 mm · variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen durch höhenverstellbare Befestigungswinkel · Stahl chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubkastenlänge 500 Millimeter
Modellbezeichnung 077804

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]