Hettich Kugelauszug KA 5632 teilbar 073278 Schubkastenlänge 350mm Stahl chromatiert

Artikelnummer: Z00033399
EAN: 4023149732782
Herstellernummer: 73278
Hettich Kugelauszug KA 5632 teilbar 073278 Schubkastenlänge 350mm Stahl chromatiert
Inkl. Steuern: 13,17 € VE 1 Paar Netto 11,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 073278
Schubkastenlänge 350 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen