Kugelauszug KA 5632 teilbar 73282 Schubkastenl. 550mm Stahl chromatiert

Artikelnummer: Z00033403
EAN: 4023149732829
Herstellernummer: 73282
Kugelauszug KA 5632 teilbar 73282 Schubkastenl. 550mm Stahl chromatiert
Inkl. Steuern: 17,70 € VE 1 Paar Netto 14,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubkastenlänge 550 Millimeter
Modellbezeichnung 073282

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen