Rollschubführung Teilauszug 041667 Schubkastenlänge 500mm Stahl weiß

Artikelnummer: Z00033515
EAN: 4023149416675
Herstellernummer: 41667
Rollschubführung Teilauszug 041667 Schubkastenlänge 500mm Stahl weiß
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Paar Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einseitige Zwangsführung, automatischer Toleranzausgleich +/- 1 mm · integrierter Selbsteinzug, Doppelstopp und Ausrollsicherung · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auszugsverlust (mm) 84
Schubkastenlänge (mm) 500
Modellbezeichnung 041667
Mindestkorpustiefe (mm) 503

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen