Hettich Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041637 Schubkastenlänge 350mm Stahl weiß

Artikelnummer: Z00033522
EAN: 4023149416378
Herstellernummer: 41637
Hettich Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041637 Schubkastenlänge 350mm Stahl weiß
Brutto Set-Preis 19,47 € Netto 16,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mindestkorpustiefe 355 Millimeter
Schubkastenlänge 350 Millimeter
Überauszug 15 Millimeter
Modellbezeichnung 041637

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]