Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041639 Schubkastenlänge 400mm Stahl weiß

Artikelnummer: Z00033523
EAN: 4023149416392
Herstellernummer: 41639
Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041639 Schubkastenlänge 400mm Stahl weiß
Inkl. Steuern: 22,19 € VE 1 Paar Netto 18,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überauszug (mm) 30
Schubkastenlänge (mm) 400
Modellbezeichnung 041639
Mindestkorpustiefe (mm) 405

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen