Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug Schubkastenlänge 650mm Stahl weiss

Artikelnummer: Z00033528
EAN: 4023149416491
Herstellernummer: 41649
Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug Schubkastenlänge 650mm Stahl weiss
Inkl. Steuern: 27,19 € VE 1 Paar Netto 22,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überauszug 30 Millimeter
Modellbezeichnung 041649
Schubkastenlänge 650 Millimeter
Mindestkorpustiefe 655 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen