Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041651 Schubkastenlänge 700mm Stahl weiß

Artikelnummer: Z00033529
EAN: 4023149416514
Herstellernummer: 41651
Rollschubführung VA. m. Selbsteinzug 041651 Schubkastenlänge 700mm Stahl weiß
Inkl. Steuern: 31,24 € VE 1 Paar Netto 26,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Überauszug (mm) 30
Schubkastenlänge (mm) 700
Modellbezeichnung 041651
Mindestkorpustiefe (mm) 705

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen