Vollauszug Quadro-6 m. Selbsteinzug 072176 Schubkastenlänge 500mm Stahl verz.

Artikelnummer: Z00033554
EAN: 4023149721762
Herstellernummer: 72176
Vollauszug Quadro-6 m. Selbsteinzug 072176 Schubkastenlänge 500mm Stahl verz.
Inkl. Steuern: 17,22 € VE 1 Paar Netto 14,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wartungsfrei durch automatische Selbstreinigung der Laufbahnen · Belastbarkeit 300 N · Aufschiebemontage, Flexibilität durch Wechselsystem · perfekte Höhen- und Seitenstabilität · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubkastenlänge (mm) 500
Modellbezeichnung 072176

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen