Vollauszug Quadro-6 m. Selbsteinzug 045286 Schubkastenlänge 320mm Stahl verz.

Artikelnummer: Z00033556
EAN: 4023149452864
Herstellernummer: 045286
Vollauszug Quadro-6 m. Selbsteinzug 045286 Schubkastenlänge 320mm Stahl verz.
Inkl. Steuern: 22,54 € VE 1 Paar Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten ohne einen Laut - samtweich · wartungsfrei durch automatische Selbstreinigung der Laufbahnen · Belastbarkeit 300 N · Aufschiebemontage, Flexibilität durch Wechselsystem · perfekte Höhen- und Seitenstabilität · die integrierte Zuhaltung verhindert ungewolltes Öffnen · Einbautiefe: 20 mm · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 045286
Schubkastenlänge 320 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen