Schubstangenspanner Nr.6840 5-M27 AMF

Artikelnummer: Z00043354
EAN: 1234
Herstellernummer: 94359
Schubstangenspanner Nr.6840 5-M27 AMF
Inkl. Steuern: 57,72 € VE 1 Stück Netto 48,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

ohne Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=16mm B max.=66,5mm B min.=26,5mm E=50mm H1=99mm HW max.=50mm HW min.=30mm L1=171,5mm L2=25mm L3=158mm M2=M27x2,0mm N=34,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 50
Hub (mm) 40
F1 (kN) 4,5
F2 (kN) 4,5
Größe 5-M27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen