Schubstangenspanner Nr.6840 Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00043349
EAN: 1234
Herstellernummer: 93906
Schubstangenspanner Nr.6840 Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 25,99 € VE 1 Stück Netto 21,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

ohne Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=6,5mm B max.=26,5mm B min.=10,5mm E=13mm H1=37mm HW max.=20mm HW min.=12mm L1=66,5mm L2=10mm L3=54mm M2=M10x1,0mm N=15mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 20
Hub (mm) 16
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 0,8
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen