Schubstangenspanner Nr.6840 Gr.2 AMF

Artikelnummer: Z00043351
EAN: 1234
Herstellernummer: 93922
Schubstangenspanner Nr.6840 Gr.2 AMF
Inkl. Steuern: 31,61 € VE 1 Stück Netto 26,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

ohne Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=10mm B max.=46mm B min.=20mm E=20mm H1=66mm HW max.=25mm HW min.=17mm L1=114mm L2=19mm L3=105mm M2=M16x1,5mm N=22mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 25
Hub (mm) 26
F1 (kN) 2
F2 (kN) 2
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen