AMF Schubstangenspanner Nr.6841B 1 kl.Winkelfuß schwarz AMF

Artikel aktuell nicht lieferbar

42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M4 x 20
F1 1 Kilonewton
F2 1 Kilonewton
Größe 1
Hub 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl · Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6880B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. A=8mm B max.=44,5mm B min.=24,5mm D=4,5mm E=20mm H=15mm H1=60mm HW max.=20mm HW min.=12mm K=7mm L1=91mm L2=16mm L3=72mm M=16-19,5mm M2=M12 x 1,5mm N=30mm P=20mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben