AMF Schubstangenspanner Nr.6841NI 3 kl.Winkelfuß a.VA AMF

Artikelnummer:  
Z00043542 
EAN:  
4020772095291 
Herstellernummer:  
95299 
Marke:  
AMF 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

69,00 €

Netto 57,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M8 x 35
F1 2,5 Kilonewton
F2 2,5 Kilonewton
Größe 3
Hub 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · nicht rostender Stahl, poliert · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter · Lagerbuchse bei Größe 3 · Lagerstellen gefettet · Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet A=12mm B max.=69mm B min.=37mm D=6,5mm E=30mm H=25mm H1=110mm HW max.=35mm HW min.=22mm K=13mm L1=140mm L2=22mm L3=129mm M=29,5-42,5mm M2=M20 x 1,5mm N=60mm P=30mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben