AMF Schubstangenspanner Nr.6842PK Gr.4 massiver Handhebel schwer AMF

Artikelnummer: Z00043341
EAN: 4020772092542
Herstellernummer: 92544
AMF Schubstangenspanner Nr.6842PK Gr.4 massiver Handhebel schwer AMF
Inkl. Steuern: 45,91 € VE 1 Stück Netto 38,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit massivem Handhebel · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss, brüniert · gehärtete Bolzen · Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, brüniert · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube A=14mm B=63mm D=5,5mm E=30mm F=90mm G=33,3mm H=12mm H1=42,5mm H2=96mm K=25mm L=36,5mm L1=69mm L2=88mm M=-mm N=47mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F2 7 Kilonewton
F1 7 Kilonewton
Andrückschraube M8 x 35
Hub 32 Millimeter
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen