Schubstangenspanner Nr.6842PL Gr.4 umsteckbarer Handhebel schwer AMF

Artikelnummer: Z00043543
EAN: 4020772092627
Herstellernummer: 92627
Schubstangenspanner Nr.6842PL Gr.4 umsteckbarer Handhebel schwer AMF
Inkl. Steuern: 48,10 € VE 1 Stück Netto 40,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit umsteckbarem Handhebel · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss A=14mm B=63mm D=5,5mm E=30mm F=90mm G=33,3mm H=12mm H1=115mm H2=190mm K=25mm L=36,5mm L1=128mm L2=182mm M=-mm N=47mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 35
Hub (mm) 32
F1 (kN) 7
F2 (kN) 7
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen