Schubstangenspanner Nr.6842PL Gr.5 umsteckbarer Handhebel schwer AMF

Artikelnummer: Z00043544
EAN: 4020772092641
Herstellernummer: 92643
Schubstangenspanner Nr.6842PL Gr.5 umsteckbarer Handhebel schwer AMF
Inkl. Steuern: 79,74 € VE 1 Stück Netto 67,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit umsteckbarem Handhebel · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss A=20mm B=63mm D=8,5mm E=50mm F=137mm G=41mm H=18mm H1=178,5mm H2=290,5mm K=8mm L=35mm L1=197mm L2=279mm M=41mm N=58mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M10 x 50
Hub (mm) 50
F1 (kN) 12
F2 (kN) 12
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen