AMF Schubstangenspanner Nr.6844NI Gr.3 kurz a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043558
EAN: 4020772095369
Herstellernummer: 95364
AMF Schubstangenspanner Nr.6844NI Gr.3 kurz a.VA AMF
Inkl. Steuern: 65,82 € VE 1 Stück Netto 55,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter Anwendung: Der Spanner kann an Blechwänden befestigt, oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist Flanschbefestigung mittels Winkelfuß Nr. 6843NI möglich. A=12mm B=56mm E=25mm H=33mm H1=128mm HW max.=35mm HW min.=22mm L1=110mm L2=16mm L3=130mm M=M8mm M2=M20 x 1,5mm N=33mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F2 2,5 Kilonewton
Andrückschraube M8 x 35
Hub 40 Millimeter
Größe 3
F1 2,5 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen