Schubstangenspanner, kurze Bauform, Größe 5, 4,5 kN, M12 x 50 5

Artikelnummer: Z00436579
EAN: 4020772094157
Herstellernummer: 94151
Schubstangenspanner, kurze Bauform, Größe 5, 4,5 kN, M12 x 50 5
Inkl. Steuern: 46,92 € VE 1 Stück Netto 39,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubstangenspanner

Ausführung: Mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Bei Größe 2 und 3: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Anwendung: Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.

Hinweis: Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar.

Größe A min. B min. B max. E max. H min. H1 max. HW min. Hub HW max. K L1 L2 M M M2 N P 0 6,5 17,5 33,0 13 12 49,3 12 16 20 6,5 66,5 10 - 16,0 M10 x 1,0 25 16 1 8,0 24,5 44,0 20 15 60,5 12 20 20 7,0 91,0 16 16 19,5 M12 x 1,5 30 20 2 10,0 20,0 32,5 25 20 95,5 17 26 25 12,5 114,0 19 - 36,0 M16 x 1,5 50 34 3 12,0 37,0 69,0 30 25 108,0 22 32 35 13,0 140,0 22 30 42,0 M20 x 1,5 60 30 5 16,0 41,5 81,5 50 30 129,5 30 40 50 15,5 171,5 25 30 45,0 M24 x 1,5 65 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 50
Baulänge geöffnet (mm) 239
Haltekraft F1 kN 4,5
Haltekraft F2 kN 4,5
Gesamthöhe (mm) 131
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen