AMF Schubstangenspanner, schwere Bauform, Größe 7, 25,0 kN, M12 x 50

Artikelnummer: Z00436582
EAN: 4020772094270
Herstellernummer: 94276
AMF Schubstangenspanner, schwere Bauform, Größe 7, 25,0 kN, M12 x 50
Inkl. Steuern: 112,34 € VE 1 Stück Netto 94,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwere Schubstangenspanner

Ausführung: Schwere Ausführung. Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Bei Größe 3: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Größe A min. B min. B max. C max. D min. E max. H H1 HW min. Hub HW max. K L1 M min. M max. N P 3 12 40 72 41 6,5 30 30 116,0 22 32 35 28 140 36 44 60 96 5 16 58 98 41 8,5 50 38 137,5 30 40 50 45 174 41 50 71 121 7 22 59 105 70 11,0 50 55 180,0 30 50 50 45 218 57 65 93 158

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haltekraft F2 kN 25,0 Kilonewton
Haltekraft F1 kN 25,0 Kilonewton
Größe 7
Andrückschraube M12 x 50
Baulänge geöffnet 305 Millimeter
Gesamthöhe 180 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen