Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.1 kl.Winkelfuß AMF

Artikelnummer: Z00056163
EAN: 1234
Herstellernummer: 94110
Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.1 kl.Winkelfuß AMF
Inkl. Steuern: 31,42 € VE 1 Stück Netto 26,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann ohne Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörpern mit stirnseitigen Gewinde eingeschraubt werden Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=8mm B max.=44,5mm B min.=24,5mm D=4,5mm E=20mm H=15mm H1=60,5mm K=7mm L1=91mm L2=16mm M max.=19,5mm M min.=16mm M2=M12x1,5mm N=30mm P=20mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M4 x 20
Bauform kleiner Winkelfuß
Hub (mm) 20
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1
Gesamthöhe (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 91
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen