Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.3 kl.Winkelfuß AMF

Artikelnummer: Z00056165
EAN: 1234
Herstellernummer: 94136
Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.3 kl.Winkelfuß AMF
Inkl. Steuern: 36,85 € VE 1 Stück Netto 30,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann ohne Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörpern mit stirnseitigen Gewinde eingeschraubt werden Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=12mm B max.=69mm B min.=37mm D=6,5mm E=30mm H=25mm H1=108mm K=13mm L1=140mm L2=22mm M max.=42,5mm M min.=29,5mm M2=M20x1,5mm N=60mm P=30mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 35
Bauform kleiner Winkelfuß
Hub (mm) 32
F1 (kN) 2,5
F2 (kN) 2,5
Gesamthöhe (mm) 110
Gesamtlänge (mm) 140
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen