Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.5 kl.Winkelfuß AMF

Artikelnummer: Z00056166
EAN: 4020772094157
Herstellernummer: 94151
AMF
Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.5 kl.Winkelfuß AMF
Inkl. Steuern: 57,24 € VE 1 Stück Netto 48,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann ohne Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörpern mit stirnseitigen Gewinde eingeschraubt werden Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 A=16mm B max.=81,5mm B min.=41,5mm D=8,5mm E=50mm H=30mm H1=129,5mm K=15,5mm L1=171,5mm L2=25mm M max.=46mm M min.=29mm M2=M24x1,5mm N=65mm P=35mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 50
Bauform kleiner Winkelfuß
Hub (mm) 40
F1 (kN) 4,5
F2 (kN) 4,5
Gesamthöhe (mm) 126
Gesamtlänge (mm) 171,5
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen