Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AMF

Artikelnummer: Z00060727
EAN: 1234
Herstellernummer: 94300
Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AMF
Inkl. Steuern: 31,61 € VE 1 Stück Netto 26,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar. Detaillierte CAD-Bemaßung auf Datenträgern auf Anfrage erhältlich. A=10mm B=36mm E=15mm H1=73mm L1=68,5mm L2=13mm M=M6mm M2=M16x1,5mm N=30,5mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 25
Bauform kurz
Hub (mm) 21,5
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1
Gesamthöhe (mm) 76
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen