Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.5 kurz AMF

Artikelnummer: Z00060729
EAN: 1234
Herstellernummer: 94334
Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.5 kurz AMF
Inkl. Steuern: 59,33 € VE 1 Stück Netto 49,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden Lieferung mit vergüteter, verzinkter Anzugschraube Nr. 6880 · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar. Detaillierte CAD-Bemaßung auf Datenträgern auf Anfrage erhältlich. A=16mm B=92mm E=45mm H1=149mm L1=175mm L2=24mm M=M12mm M2=M24x1,5mm N=49mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 50
Bauform kurz
Hub (mm) 67
F1 (kN) 4
F2 (kN) 4
Gesamthöhe (mm) 148
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen