Bierbaum Proenen BP GOURMET Bistroschürze bordeaux Gr. MN

Artikelnummer:  
Z00202208 
EAN:  
4010365896398 
Herstellernummer:  
1783 400 82 GR. MN 
Marke:  
Bierbaum Proenen 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

74,32 €

Netto 62,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe bordeaux
Größe MN
Typ Bistroschürze
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BP Gourmet Bistroschürze, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 215 g/m², Größe Mn ca. 100 cm breit x 75 cm lang, Größe Ml ca. 100 cm breit x 90 cm lang, Größe Ln ca. 125 cm breit x 75 cm lang, Größe Ll ca. 125 cm breit x 90 cm lang, Industriewäsche geeignet, Größen: Mn - Ln, Ml - Ll Lieferbare Farben: weiß (21) chocolate (43) dunkelblau (47) ecru (47) königsblau (13) mittelgrün (74) schwarz (32) rot (81) bordeaux (82) gelb (86)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben