BP GOURMET Bistroschürze dunkelblau Gr. LN

Artikelnummer: Z00202191
Herstellernummer: 1783 400 10 GR. LN
BP GOURMET Bistroschürze dunkelblau Gr. LN
Inkl. Steuern: 34,86 € VE 1 Packung Netto 29,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Gourmet Bistroschürze, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 215 g/m², Größe Mn ca. 100 cm breit x 75 cm lang, Größe Ml ca. 100 cm breit x 90 cm lang, Größe Ln ca. 125 cm breit x 75 cm lang, Größe Ll ca. 125 cm breit x 90 cm lang, Industriewäsche geeignet, Größen: Mn - Ln, Ml - Ll Lieferbare Farben: weiß (21) chocolate (43) dunkelblau (47) ecru (47) königsblau (13) mittelgrün (74) schwarz (32) rot (81) bordeaux (82) gelb (86)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bistroschürze
Farbe dunkelblau
Größe LN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen