BP GOURMET Bistroschürze mittelgrün Gr. LN

Artikelnummer: Z00202203
EAN: 4010365896329
Herstellernummer: 1783 400 74 GR. LN
Bierbaum Proenen
BP GOURMET Bistroschürze mittelgrün Gr. LN
Inkl. Steuern: 100,20 € VE 3 Packung Netto 84,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Gourmet Bistroschürze, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 215 g/m², Größe Mn ca. 100 cm breit x 75 cm lang, Größe Ml ca. 100 cm breit x 90 cm lang, Größe Ln ca. 125 cm breit x 75 cm lang, Größe Ll ca. 125 cm breit x 90 cm lang, Industriewäsche geeignet, Größen: Mn - Ln, Ml - Ll Lieferbare Farben: weiß (21) chocolate (43) dunkelblau (47) ecru (47) königsblau (13) mittelgrün (74) schwarz (32) rot (81) bordeaux (82) gelb (86)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bistroschürze
Farbe mittelgrün
Größe LN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen