Drehstromkabeltrommel L.30m H07RN-F 5x2,5mm2 2Steckdosen m.Thermoschutz a.Ku.

Artikelnummer: Z00059859
EAN: 4007123054787
Herstellernummer: 1237980
Drehstromkabeltrommel L.30m H07RN-F 5x2,5mm2 2Steckdosen m.Thermoschutz a.Ku.
Inkl. Steuern: 137,48 € VE 1 Stück Netto 115,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Breflex-Spezialkunststoff · Trommel-Ø 290 mm (Art-Nr. 40 00 873 367 Trommel-Ø 320mm) · stabiles verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff · mit Achse für perfekte Kabelfühung beim Auf- und Abrollen · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz · Technische Daten Eingang CEE-Stecker 400V / 16A 1 CEE-Steckdose 400V / 16A Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H07RN-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 5 x 2,5
Material Breflex-Spezialkunststoff
Kabellänge (m) 30
Trommel-Ø (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen