Kabeltrommel 4007123053872

Artikelnummer: Z00127078
EAN: 4007123053872
Herstellernummer: 1208820
Kabeltrommel 4007123053872
Inkl. Steuern: 64,55 € VE 1 Stück Netto 54,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kabeltrommel Garant Bretec 25m H05RR-F 3G1,5 IP44

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge meter 25
Material gummi
AvailableforDE YES
Brutto Gewicht 4.101
Dosenanzahl 3
Kabel mm2 3G1,5
Typ Nr G
Sockettypede schuko
Überspannungsschutz yes
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen