Kabeltrommel 4007123061204

Artikelnummer: Z00127074
EAN: 4007123061204
Herstellernummer: 1312604
Kabeltrommel 4007123061204
Inkl. Steuern: 129,48 € VE 1 Stück Netto 108,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kabeltrommel Brobusta Bretec 25m H07RN-F 3G2,5 IP44

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material gummi neopren
Typ Nr F
Brutto Gewicht 8.42
Kabel mm2 3G2,5
Sockettypede pin erde
Länge meter 25
AvailableforDE no
Überspannungsschutz yes
Dosenanzahl 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen