Kabeltrommel 50m H07RN-F3G1,5mm2 3fach Steckdose/Thermostat IP44 SUPER-SOLID

Artikelnummer: Z00059868
EAN: 4007123597062
Herstellernummer: 1308210
Kabeltrommel 50m H07RN-F3G1,5mm2 3fach Steckdose/Thermostat IP44 SUPER-SOLID
Inkl. Steuern: 96,01 € VE 1 Stück Netto 80,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus leichtem, isolierendem und bruchfestem Kunststoff · Trommel-Ø 320 mm · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isolierendem Kunststoffgriff · Steckerparkstation · Abrollbremse · kann stehend und liegend eingesetzt werden · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln · Thermoschutzschalter · spritzwassergeschützt (IP44) · Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H07RN-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Material Kunststoff
Kabellänge (m) 50
Schutzart IP44
Trommel-Ø (mm) 320

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen