• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%
- 37%
- 36%
- 47%

brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5

UVP: 107,09 € 57,00 € Netto 47,90 €
- 47%

brennenstuhl Garant Aufbewahrungstrommel leer Trommel-Ø 290mm

UVP: 22,60 € 11,90 € Netto 10,00 €
- 62%

brennenstuhl Safe-Box

UVP: 5,70 € 2,17 € Netto 1,82 €
- 46%

brennenstuhl Garant S Bretec FI IP44 Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5

UVP: 153,51 € 83,26 € Netto 69,97 €
- 56%

brennenstuhl Garant CEE 1 Kabeltrommel 30m H05VV-F 5G1,5

UVP: 141,61 € 63,00 € Netto 52,94 €
- 38%

brennenstuhl Garant Kabeltrommel ohne Kabel

UVP: 27,25 € 16,78 € Netto 14,10 €
- 47%

brennenstuhl Kabeltrommel Automatik IP44 16+2m H07RN-F 3G1,5

UVP: 135,66 € 71,69 € Netto 60,24 €
- 45%

brennenstuhl Kabeltrommel Automatik IP20 9+2m H05VV-F 3G1,5

Artikelnummer:  
Z00367147 
EAN:  
4007123616657 
Herstellernummer:  
1241020300 
Marke: 
brennenstuhl 
brennenstuhl

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 73,77 €
40,35 €

Netto 33,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Produktbeschreibung

Kabeltrommel Automatik IP20 9+2m H05VV-F 3G1,5

  • Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik.
  • Für Wand- und Deckenmontage.
  • Schwenkbar bis 180°.
  • Robustes Kunststoffgehäuse.
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Steckdose mit Kinderschutz.
  • Im farbigen Verkaufs-Karton.
  • Kabellänge: 9 + 2 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Stecksystem: DE
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben