brennenstuhl Kabeltrommel Blech L.25m 3xSchuko H07RN-F BRENNENSTUHL 3x2,5mm2

Artikelnummer: Z00059863
EAN: 4007123022878
Herstellernummer: 1198350
brennenstuhl Kabeltrommel Blech L.25m 3xSchuko H07RN-F BRENNENSTUHL 3x2,5mm2
Inkl. Steuern: 73,73 € VE 1 Stück Netto 61,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Stahlblech
Kabellänge 25 Meter
Kabelqualität H07RN-F
Leitungsquerschnitt 3 x 2,5 Quadratmillimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen