Garant Kabeltrommel Länge 25m H05VV-F 3G1,5

Artikelnummer: Z00059855
EAN: 4007123007356
Herstellernummer: 1218050
Garant Kabeltrommel Länge 25m H05VV-F 3G1,5
Inkl. Steuern: 32,65 € VE 1 Stück Netto 27,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

       Beschreibung

       Garant Kabeltrommel Länge 25m H05VV-F 3G1,5

  • aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell 
  • ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen 
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz
  • Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung
  • Kunststoffkabel H05VV-F 3G1,5
  • zum Einsatz in trockener Umgebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H05VV-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Material Breflex-Spezialkunststoff
Kabellänge (m) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen