Kabeltrommel Kunststoff Brobusta Bretec, IP 44, Kabellänge 40 mm

Artikelnummer: Z00442628
EAN: 4007123057979
Brennenstuhl
Kabeltrommel Kunststoff Brobusta Bretec, IP 44, Kabellänge 40 mm
Inkl. Steuern: 114,69 € VE 1 Stück Netto 96,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Brobusta® Bretec® IP 44, Industrie

Industrie-/Baustellentrommel. Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezial-Kunststoff - Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln - Mit Bretec-Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten - Mit besonders stabilem Tragegestell - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt - RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 - Hochbruchfester Trommelkörper

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität Baustelle
Kabeltyp H07RN-F 3G1,5
Kabellänge (m) 40
Kabelfarbe schwarz
Trommel-Ø (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen