Kabeltrommel Stahl L.50m Garant S 3xSchuko H05RR-F m.Thermoschutz

Artikelnummer: Z00059861
EAN: 4007123009305
Herstellernummer: 1198530
Brennenstuhl
Kabeltrommel Stahl L.50m Garant S 3xSchuko H05RR-F m.Thermoschutz
Inkl. Steuern: 76,55 € VE 1 Stück Netto 64,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte · Gummikabel H05RR-F · für die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H05RR-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Kabellänge (m) 50
Trommel-Ø (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen