Verlängerungsleitung, IP 44, Kabellänge 25 m

Artikelnummer: Z00428198
EAN: 4007123019700
Brennenstuhl
Verlängerungsleitung, IP 44, Kabellänge 25 m
Inkl. Steuern: 42,97 € VE 1 Stück Netto 36,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schutzkontakt-Stecker

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. - Kabelqualität Baustelle - Kabelfarbe schwarz

Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp H07RN-F 3G1,5
Kabellänge (m) 25
Stecker/Kupplung 230 V/16 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen