Kabeltrommel 4007123054640

Artikelnummer: Z00127073
EAN: 1234
Herstellernummer: 1218350
Kabeltrommel 4007123054640
Inkl. Steuern: 64,38 € VE 1 Stück Netto 54,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kabeltrommel Garant 25m H07RN-F 3G1,5 IP44

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabel mm2 3G1,5
Typ Nr G
Dosenanzahl 3
AvailableforDE yes
Material gummi neopren
Überspannungsschutz yes
Länge meter 25
Sockettypede schuko
Brutto Gewicht 4.5867
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen