Kabeltrommel Kunstst. 25m H05RR-F3G1,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00308100
EAN: 4317784352154
Herstellernummer: 4317784352154
Kabeltrommel Kunstst. 25m H05RR-F3G1,5 FORMAT
Inkl. Steuern: 65,19 € VE 1 Stück Netto 54,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Gummi H05 RR-F 3G1,5 Kabeltrommel Kunstst. 25m H05RR-F3G1,5 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp Gummi H05 RR-F 3G1,5
Kabellänge (m) 25
Trommel-Ø (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen