Kabeltrommel Stahlblech 25m H07RN-F3G2,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00308096
EAN: 4317784288187
Herstellernummer: 4317784288187
FORMAT
Kabeltrommel Stahlblech 25m H07RN-F3G2,5 FORMAT
Inkl. Steuern: 95,22 € VE 1 Stück Netto 80,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech, Neopren H07 RN-F 3G1,5; 2,5 Kabeltrommel Stahlblech 25m H07RN-F3G2,5 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabeltyp Neopren H07 RN-F 3G2,5
Kabellänge (m) 25
Trommel-Ø (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen